Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco WS-C3650-24PDM-L Netzwerk-Switch Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco WS-C3650-24PDM-L Netzwerk-Switch Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz
Cisco WS-C3650-24PDM-L Netzwerk-Switch Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz
Cisco WS-C3650-24PDM-L Netzwerk-Switch Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz
Cisco WS-C3650-24PDM-L Netzwerk-Switch Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-32006555
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     WS-C3650-24PDM-L
EAN/GTIN:
     882658867644
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch cisco
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP server, DHCP client
Zugriffkontrollliste
Ja
IGMP-Snooping
Ja
MAC Adressen Filtern
Ja
SSH-/SSL-Unterstützung
Ja
BPDU-Filterung/Schutz
Ja
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse
24
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
390 W
Design
Rack-Einbau
Ja
Stapelbar
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Wandmontage
Ja
Marktsegment
Business
Ursprungsland
China
Leistungen
Flash-Speicher
4096 MB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
304860 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
445 mm
Tiefe
296 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
5560 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Energie
Netzteil enthalten
Ja
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
5 - 12 A
Stromverbrauch (max.)
975 W
Stromstecker-Typ
Typ C
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
32000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
256 Gbit/s
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9198
Verpackungsdaten
AC-Netzadapter
Ja
Verpackungsbreite
390.652 mm
Verpackungstiefe
549.402 mm
Verpackungshöhe
390.652 mm
Paketgewicht
1398.5 g
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
10G-Unterstützung
Ja
unterstütze Kabeltypen
Cat5, Cat5e, Cat6, Cat6a
Vollduplex
Ja
IP-Routing
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Ratenbeschränkung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen
Stacked VLAN, Private VLAN, Port-based VLAN
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
24
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Menge SFP-Modul-Steckplätze
2
Menge Modul-Steckplätze SFP+
2
Optischer Kabelverbinder
SFP+
Netzstecker
DC-Anschluss
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Multicast MAC-Adresstabelle
24000 Eintragungen
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Traffic-Klassifizierung
Ja
Traffic-Shaping
Ja
ARP-Inspektion
Ja
MIB Unterstützung
Ja
Weitere Suchbegriffe: sfp switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.279,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.430,22*
€ 6.461,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.390,72*
€ 6.414,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.311,73*
€ 6.320,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.285,40*
€ 6.289,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.279,26*
€ 6.282,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.