Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivanco IT USBHUB4PWR USB 2.0 4800 Mbit/s Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivanco IT USBHUB4PWR USB 2.0 4800 Mbit/s Schwarz
Vivanco IT USBHUB4PWR USB 2.0 4800 Mbit/s Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-31738273
Hersteller:
     Vivanco
Herst.-Nr.:
     36662
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 4fach
usb hub
  • Stabile Ausführung mit Metallgehäuse
  • Blaue Funktions-LED
  • USB 2.0 bis zu 480Mbit/s
  • Flexibles USB 2.0 Kabel: ca 1,5m
  • Mit Schaltnetzteil 5V, 2A für Geräte mit hohem Stromverbrauch wie z.B. USB Festplatten oder zum Aufladen (bis 500mA) von z.B. Smartphone
  • Eingangsspannungsbereich: 110V-230V, 50/60Hz für weltweite Verwendung
  • Für Windows® 10, 8.1, 7, 2000, Vista, XP
  • Für Mac OS X, Linux
Weitere Informationen:
Design
Kabelfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
3
Hostschnittstelle
USB 2.0
Hub-Schnittstellen
USB 2.0
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
Merkmale
Datenübertragungsrate
4800 Mbit/s
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Energie
Energiequelle
AC,USB
Eingangsspannung
110 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.