Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Gardena Smart Sensor Control Set Smart-Home-Umgebungssensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gardena Smart Sensor Control Set Smart-Home-Umgebungssensor
Gardena Smart Sensor Control Set Smart-Home-Umgebungssensor
Gardena Smart Sensor Control Set Smart-Home-Umgebungssensor
Gardena Smart Sensor Control Set Smart-Home-Umgebungssensor
Gardena Smart Sensor Control Set Smart-Home-Umgebungssensor
Artikel-Nr.:
     820W-9WIFAU04
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     19102-20
EAN/GTIN:
     4078500018883
Suchbegriffe:
Bodenfeuchte-Sensor
SmartHome Bodenfeuchte-Sensor
SmartHome Set
SmartHome Starterset
Das GARDENA smart Sensor Control Set, bestehend aus smart Water Control, smart Gateway und smart Sensor, steuert die Wasserversorgung im Garten automatisch und sorgt so für ein flexibles und bedarfsgerechtes Wassermanagement. Die Bewässerungszeiten lassen sich bequem via GARDENA smart App einstellen. Anhand der Messwerte für die Außentemperatur, die Lichtstärke sowie die Bodenfeuchte, die der smart Sensor im Garten ermittelt, können die Einstellungen der Bewässerungssteuerung auch optimal auf die Umgebungsbedingungen abgestimmt und jederzeit von jedem Ort aus, per App, angepasst werden. Für die zentrale Vernetzung sorgt das smart Gateway. Es kann unauffällig im Wohnbereich platziert werden und stellt eine Internetverbindung über einen vorhandenen Router her. So übernimmt es als Herzstück des smart system die kabellose Netzwerk-Kommunikation zwischen allen GARDENA smart system Geräten im Garten und der smart App. Das smart Sensor Control Set ist mit dem smart Gateway, dem smart Water Control sowie dem smart Sensor sofort einsatzbereit und jederzeit erweiterbar um zusätzliche GARDENA smart system Geräte. Das Set ist ideal für die automatische Bewässerung mit dem GARDENA Micro-Drip-System oder dem GARDENA Sprinklersystem geeignet. Der smart Sensor und der smart Water Control werden mit zwei bzw. drei AA-Batterien 1,5 Alkaline betrieben (nicht im Lieferumfang enthalten).
Weitere Informationen:
Funktionen
Messung der Umgebungsbedingungen
Temperatur
Temperaturmessbereich
-1 - 50 °C
Sonnenlicht-Messbereich
0 - 200 Lux
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Energiequelle
Batterie/Akku
Akku-/Batterietyp
AA
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Zentrale, smarthome zentrale
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
pro Stück
€ 4,80*
ab € 363,79*
€ 387,61*
pro Packung
Frei Haus
ab € 408,23*
€ 438,65*
pro Stück
Frei Haus
ab € 391,40*
€ 445,36*
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,61*
€ 461,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,99*
€ 460,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,79*
€ 432,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,80*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.