Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyxel USG20W-VPN-EU0101F WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Grau, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zyxel USG20W-VPN-EU0101F WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Grau, Rot
Zyxel USG20W-VPN-EU0101F WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Grau, Rot
Zyxel USG20W-VPN-EU0101F WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Grau, Rot
Zyxel USG20W-VPN-EU0101F WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Grau, Rot
Zyxel USG20W-VPN-EU0101F WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Grau, Rot
Zyxel USG20W-VPN-EU0101F WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Grau, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE5-31356272
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     USG20W-VPN-EU0101F
EAN/GTIN:
     4718937590896
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Router
Routing-Firewall
WLAN Router
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tragbarer Router
Produktfarbe
Grau, Rot
Anzeigelicht
Ja
LED-Anzeigen
Aktivität, LAN, Leistung, WAN, WLAN, WPS
Ein-/Ausschalter
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
SSID, SSL/TLS
Firewall
Ja
Filterung
Ja
MAC Adressen Filtern
Ja
Systemereignisprotokoll
Ja
DMZ-Unterstützung
Ja
Sonstige Funktionen
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Frequenzband
2.4 & 5 GHz
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN Datentransferrate (max.)
1300 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Reset-Knopf
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Vollduplex
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Anzahl VPN-Tunnels
10
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
18 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
216 mm
Tiefe
143 mm
Höhe
33 mm
Gewicht
1140 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
276 mm
Verpackungstiefe
185 mm
Verpackungshöhe
98 mm
Paketgewicht
1500 g
Merkmale
Wärmeableitung
61.38 BTU/h
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
44000 h
Elektromagnetische Verträglichkeit
FCC Part 15 (Class B), IC, CE EMC (Class B), RCM, BSMI
Sicherheit
BSMI, UL
Antenne
Antennen-Design
Extern
Antenne Steckertyp
N-Typ
Antenne Zunahmeniveau (max)
3 dBi
Anzahl der Antennen
3
Entfernbare Antennen
Ja
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
Protokolle
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Universal Plug and Play (UPnP)
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
AC-Netzadapter
Ja
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 180,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,97*
€ 240,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,82*
€ 234,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,14*
€ 232,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,86*
€ 228,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,77*
€ 215,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.