Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MULTIPLEX A4 Batterieladegerät für innen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MULTIPLEX A4 Batterieladegerät für innen Schwarz
MULTIPLEX A4 Batterieladegerät für innen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-31115937
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     30 8560
EAN/GTIN:
     4041033045602
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Charger NICD
Charger NIMH
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LI-Ion
Funktionen:
• Automatische Zellenzahlerkennung
• Schutz gegen Falschpolung am Ladeausgang
• Akustische und optische Ladeanzeige
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Eingebaute Anzeige
Ja
Weitere Spezifikationen
Anzahl
1
Leistung
Anzahl unterstützter Batterien
4
Typ
Batterieladegerät für innen
Kompatible Batterietechnologien
Lithium Polymer (LiPo), Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Energie
Eingangsspannung
230 V
DC input Spannung
10 - 15 V
Gewicht & Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
175 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,46*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,83*
€ 60,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
EXTRON Modellbau
X3361
ab € 3,69*
Sonstiges
EXTRON Modellbau
X3360
ab € 9,31*
Sonstiges
EXTRON Modellbau
X3363
ab € 21,76*
Sonstiges
EXTRON Modellbau
X6670
ab € 9,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.