Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE USB 3.0 zu SATA 6.0 Gbit/s Konverter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE USB 3.0 zu SATA 6.0 Gbit/s Konverter
ROLINE USB 3.0 zu SATA 6.0 Gbit/s Konverter
ROLINE USB 3.0 zu SATA 6.0 Gbit/s Konverter
ROLINE USB 3.0 zu SATA 6.0 Gbit/s Konverter
ROLINE USB 3.0 zu SATA 6.0 Gbit/s Konverter
ROLINE USB 3.0 zu SATA 6.0 Gbit/s Konverter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-31058401
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     12.02.1043
EAN/GTIN:
     7611990117482
Suchbegriffe:
Festplatten Adapter
Festplattenadapter
Adapter SATA
SATA Adapter
Die einfache Art, eine SATA 6.0 Gbit/s Festplatte mit einem Computer oder Notebook über SuperSpeed USB 3.0 Port zu verbindenPassend für Bauform 2.5/3.5 SATA HDD/SSDKompatibel mit USB 3.0, USB 2.0, USB 1.1Kompatibel mit SATA 6.0 Gbit/s, SATA 3.0 Gbit/s, SATA 1.5 Gbit/sUnterstützt Datentransferraten von bis zu 5.0 Gbit/sAnschluss an Computer: USB 3.0Anschluss an Festplatte: 15-Pin SATA Power + 7-Pin SATA DatenHot-Swappable, Plug & PlayLänge USB-Kabel: 0,15 mUnterstützte Betriebssysteme: Windows 2000/XP/Vista/7/8.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Energie
USB
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB Typ-A
Ausgangsschnittstelle
SATA
SATA Revision
3.0
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 2000, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Merkmale
Bandbreite
5 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.