Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telestar 7 LTE TV-Antenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telestar 7 LTE TV-Antenne
Telestar 7 LTE TV-Antenne
Telestar 7 LTE TV-Antenne
Artikel-Nr.:
     CIDE5-31032895
Hersteller:
     Telestar
Herst.-Nr.:
     5102223
EAN/GTIN:
     4024035022239
Suchbegriffe:
DAB Antenne
DVB-T Antenne
GSM Antenne
LTE Antenne
Die ANTENNA 7 LTE ist eine aktive DVB-T Antenne zum Empfang digital-terrestrischer TV- und Radioprogramme. Die ultraflache ANTENNA 7 LTE kann sowohl horizontal als auch vertikal installiert werden, die Verstärkung liegt je nach Empfang zwischen 32 und 35 dB, dank des integrierten LTE Filters werden störende GSM Signale (insbesondere 3G und 4G Signale) blockiert, dies führt zu einem stabileren und besseren Empfang. Die ANTENNA 7 LTE ist sowohl in schwarzer als auch weißer Klavierlackoptik lieferbar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
200 g
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
152 x 100 x 245 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Digitales Signalformatsystem
DVB-T, DVB-T2
Abmessungen (BxTxH)
116 x 20 x 180 mm
Energiebedarf
5V
Verstärkung (UHF)
35 dB
Verstärkung (VHF)
32 dB
Empfangsbereich (UHF-Kanal)
21 - 69
Empfangsbereich (VHF-Kanal)
2 - 12
Empfangsbereich (UHF)
470 - 870 MHz
Empfangsbereich (VHF)
47 - 230 MHz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.