Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müller-Licht 400113 LED-Lampe Tageslicht 6500 K 22 W G13 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Müller-Licht 400113 LED-Lampe Tageslicht 6500 K 22 W G13 F
Müller-Licht 400113 LED-Lampe Tageslicht 6500 K 22 W G13 F
Artikel-Nr.:
     CIDE5-31020187
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     400113
EAN/GTIN:
     4018412327055
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
28 mm
Länge (mm)
1500 mm
Gewicht
153 g
Leistungen
Lampenleistung
22 W
Fassungs-/Sockeltyp
G13
Glühlampenform
Rohr
Lichtleistung
2100 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Lichtfarbe
Tageslicht
Farbtemperatur
6500 K
Strahlungswinkel
150 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,54
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Beleuchtungseffizienz
95.45 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
1 s
Technische Details
Mittelzyklen zwischen Fehler (MCBF)
100000
Einschaltzeit
0.5 s
Farbe Konsistenz
6 Schritte
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
22 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Lampenstrom
178 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.