Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes PrivaScreen Rahmenloser Blickschutzfilter 35,8 cm (14.1")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes PrivaScreen Rahmenloser Blickschutzfilter 35,8 cm (14.1")
Fellowes PrivaScreen Rahmenloser Blickschutzfilter 35,8 cm (14.1")
Fellowes PrivaScreen Rahmenloser Blickschutzfilter 35,8 cm (14.1")
Fellowes PrivaScreen Rahmenloser Blickschutzfilter 35,8 cm (14.1")
Fellowes PrivaScreen Rahmenloser Blickschutzfilter 35,8 cm (14.1")
Fellowes PrivaScreen Rahmenloser Blickschutzfilter 35,8 cm (14.1")
Fellowes PrivaScreen Rahmenloser Blickschutzfilter 35,8 cm (14.1")
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30985742
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     4815701
EAN/GTIN:
     0043859699698
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
309.6 mm
Höhe
174.6 mm
Tiefe
0.08 mm
Gewicht
40 g
Design
Geeignet für
Laptop
Typ
Rahmenloser Blickschutzfilter
Filterfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
387.4 mm
Verpackungstiefe
266.7 mm
Verpackungshöhe
3.2 mm
Paketgewicht
230 g
Ergonomie
Maximale Bildschirmgröße
14.1 "
Bildumfang HxW
175 x 309 mm
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Anti-Glanz, Privatsphäre
Unterstützte Displaytypen
LCD
Seitenverhältnis
16:9
Schutzfunktion
Kratzfest
Bildschirmformat
Breitbild
Einfache Anwendung
Ja
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Installationstyp
Klebestreifen + Diarahmen-Registerkarte
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Markenkompatibilität
Universal
Technische Details
Zertifizierung
HIPAA, TAA
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
PF140W9B
ab € 35,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.