Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic DMP-BDT384EG DVD-/Blu-Ray-Spieler Blu-Ray-Player 3D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic DMP-BDT384EG DVD-/Blu-Ray-Spieler Blu-Ray-Player 3D Schwarz
Panasonic DMP-BDT384EG DVD-/Blu-Ray-Spieler Blu-Ray-Player 3D Schwarz
Panasonic DMP-BDT384EG DVD-/Blu-Ray-Spieler Blu-Ray-Player 3D Schwarz
Panasonic DMP-BDT384EG DVD-/Blu-Ray-Spieler Blu-Ray-Player 3D Schwarz
Panasonic DMP-BDT384EG DVD-/Blu-Ray-Spieler Blu-Ray-Player 3D Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30901187
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     DMP-BDT384EG
EAN/GTIN:
     5025232837861
Suchbegriffe:
Blu-ray Player
Internetradios
panasonic deutsch.bw 3d blu-ray pla...
blu ray player
Exzellente Bildqualität

4K-Upscaling (UHD), 4K-JPEG/Video-Wiedergabe

Große Auswahl an Online-Inhalten

Internet-Apps

Teilen Sie Inhalte mit anderen Geräten.

DLNA
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
17 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Video
Video Hochskalierung
Ja
HD-Typ
4K Ultra HD
Analoges Signalformatsystem
NTSC, PAL
Unterstützte Video-Modi
1080p, 2160p
Deep Colour-Unterstützung
Ja
2D-3D Konverter
Ja
x.v. Farbunterstützung
Ja
Audio
Eingebaute Audio-Decoder
DTS-HD, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD
Speichermedium
Unterstützte Medien
BD-R, BD-R DL, BD-RE, BD-RE DL, BD-ROM, CD, CD-DA, CD-R, CD-RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW
Technische Details
Gerätetyp
Blu-Ray-Player
3D
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Upgradefähige Firmware
Ja
HDMI
Ja
BD-Live
Ja
Integriertes optisches Laufwerk
Ja
Digital Living Network Alliance (DLNA) zertifiziert
Ja
Anzeige
LED-Anzeigen
Ja
Dateiformate
Unterstützte Videoformate
AVCHD, BDMV, MKV, MPO, XVID
Unterstützte Audioformate
AAC, ALAC, FLAC, MP3, WAV, WMA
Unterstützte Bildformate
JPG
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
LED
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Miracast
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
415 mm
Tiefe
182 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
1200 g
Weitere Suchbegriffe: panasonic blu-ray player
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,96*
€ 157,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,62*
€ 148,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,54*
€ 136,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,67*
€ 132,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,71*
€ 123,41
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
615F-CMB-S
ab € 9,91*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.