Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic DMP-BDT184EG DVD-/Blu-Ray-Spieler Blu-Ray-Player 3D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic DMP-BDT184EG DVD-/Blu-Ray-Spieler Blu-Ray-Player 3D Schwarz
Panasonic DMP-BDT184EG DVD-/Blu-Ray-Spieler Blu-Ray-Player 3D Schwarz
Panasonic DMP-BDT184EG DVD-/Blu-Ray-Spieler Blu-Ray-Player 3D Schwarz
Panasonic DMP-BDT184EG DVD-/Blu-Ray-Spieler Blu-Ray-Player 3D Schwarz
Panasonic DMP-BDT184EG DVD-/Blu-Ray-Spieler Blu-Ray-Player 3D Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30901183
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     DMP-BDT184EG
EAN/GTIN:
     5025232837793
Suchbegriffe:
Blu-ray Player
panasonic deutsch.bw 3d blu-ray pla...
blu ray player
panasonic blu-ray player
Exzellente Bildqualität 4K-Upscaling (UHD), 4K-JPEG/Video-Wiedergabe Große Auswahl an Online-Inhalten Internet-Apps Teilen Sie Inhalte mit anderen Geräten. DLNA
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
17 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Video
Video Hochskalierung
Ja
HD-Typ
4K Ultra HD
Analoges Signalformatsystem
NTSC,PAL
Unterstützte Video-Modi
1080p,2160p
Deep Colour-Unterstützung
Ja
2D-3D Konverter
Ja
x.v. Farbunterstützung
Ja
Audio
Eingebaute Audio-Decoder
DTS-HD HR,DTS-HD Master Audio,Dolby Digital,Dolby Digital Plus,Dolby TrueHD
Speichermedium
Unterstützte Medien
BD-R,BD-R DL,BD-RE,BD-RE DL,BD-ROM,CD,CD-DA,CD-R,CD-RW,DVD+R,DVD+R DL,DVD+RW,DVD-R,DVD-R DL,DVD-RW
Technische Details
Gerätetyp
Blu-Ray-Player
3D
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
HDMI
Ja
BD-Live
Ja
Digital Living Network Alliance (DLNA) zertifiziert
Ja
Anzeige
LED-Anzeigen
Ja
Dateiformate
Unterstützte Videoformate
AVCHD,BDMV,MKV,MPO,XVID
Unterstützte Audioformate
AAC,ALAC,FLAC,MP3,WAV,WMA
Unterstützte Bildformate
JPG
Farbe
Produktfarbe
Schwarz
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Miracast
Ja
Browsing
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
312 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
1200 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,64*
€ 115,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,37*
€ 113,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,74*
€ 99,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,02*
€ 98,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,43*
€ 90,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.