Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic DMP-BDT168EG DVD-/Blu-Ray-Spieler Blu-Ray-Player 3D Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic DMP-BDT168EG DVD-/Blu-Ray-Spieler Blu-Ray-Player 3D Silber
Panasonic DMP-BDT168EG DVD-/Blu-Ray-Spieler Blu-Ray-Player 3D Silber
Panasonic DMP-BDT168EG DVD-/Blu-Ray-Spieler Blu-Ray-Player 3D Silber
Panasonic DMP-BDT168EG DVD-/Blu-Ray-Spieler Blu-Ray-Player 3D Silber
Panasonic DMP-BDT168EG DVD-/Blu-Ray-Spieler Blu-Ray-Player 3D Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30901182
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     DMP-BDT168EG
EAN/GTIN:
     5025232837731
Suchbegriffe:
Blu-ray Player
Internetradios
panasonic deutsch.bw 3d blu-ray pla...
blu ray player
Große Auswahl an Online-Inhalten

Internet Apps (simpel)

Wiedergabe in zahllosen Formaten

Xvid/MKV/MP4/FLAC/MP3/AAC/ALAC/DSD

Kompaktes Design
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
220-240 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
11 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Video
HD-Typ
Full HD
Analoges Signalformatsystem
NTSC, PAL
Deep Colour-Unterstützung
Ja
x.v. Farbunterstützung
Ja
Audio
Eingebaute Audio-Decoder
DTS-HD Master Audio, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD
Speichermedium
Unterstützte Medien
CD, CD-DA, CD-R, CD-RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW
Technische Details
Gerätetyp
Blu-Ray-Player
3D
Ja
Produktfarbe
Silber
HDMI
Ja
BD-Live
Ja
Dateiformate
Unterstützte Videoformate
AVCHD, MKV, MP4, XVID
Unterstützte Audioformate
AAC, ALAC, FLAC, MP3
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
245 mm
Tiefe
175 mm
Höhe
38.5 mm
Gewicht
800 g
Weitere Suchbegriffe: panasonic blu-ray player
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,37*
€ 100,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,92*
€ 98,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,55*
€ 86,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,85*
€ 85,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,27*
€ 77,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.