Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technaxx 4562 Sicherheitskamera Geschoss CCTV Sicherheitskamera Innen & Außen 1280 x 720 Pixel Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technaxx 4562 Sicherheitskamera Geschoss CCTV Sicherheitskamera Innen & Außen 1280 x 720 Pixel Wand
Technaxx 4562 Sicherheitskamera Geschoss CCTV Sicherheitskamera Innen & Außen 1280 x 720 Pixel Wand
Technaxx 4562 Sicherheitskamera Geschoss CCTV Sicherheitskamera Innen & Außen 1280 x 720 Pixel Wand
Technaxx 4562 Sicherheitskamera Geschoss CCTV Sicherheitskamera Innen & Außen 1280 x 720 Pixel Wand
Technaxx 4562 Sicherheitskamera Geschoss CCTV Sicherheitskamera Innen & Außen 1280 x 720 Pixel Wand
Technaxx 4562 Sicherheitskamera Geschoss CCTV Sicherheitskamera Innen & Außen 1280 x 720 Pixel Wand
Technaxx 4562 Sicherheitskamera Geschoss CCTV Sicherheitskamera Innen & Außen 1280 x 720 Pixel Wand
Technaxx 4562 Sicherheitskamera Geschoss CCTV Sicherheitskamera Innen & Außen 1280 x 720 Pixel Wand
Technaxx 4562 Sicherheitskamera Geschoss CCTV Sicherheitskamera Innen & Außen 1280 x 720 Pixel Wand
Technaxx 4562 Sicherheitskamera Geschoss CCTV Sicherheitskamera Innen & Außen 1280 x 720 Pixel Wand
Technaxx 4562 Sicherheitskamera Geschoss CCTV Sicherheitskamera Innen & Außen 1280 x 720 Pixel Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30830729
Hersteller:
     Technaxx
Herst.-Nr.:
     4562
EAN/GTIN:
     4260358121284
Suchbegriffe:
Bullet-Kamera
IR-Überwachungskamera
Mini-Kamera
Minicamera
Zusatzkamera Bullet zum Mini Kit PRO TX-49 - Hochleistungs-CMOS-Bildsensor mit 1,4 Megapixel - Unterstützt HDCVI HD Videoausgang - Übertragungsreichweite bis zu 250m über 75-3 Koaxialkabel ohne Datenverlust - Echtzeitübertragung mit hoher Geschwindigkeit und großer Entfernung - Automatischer ICR-Schalter, um Überwachung sowohl bei Tag als auch bei Nacht zu realisieren - Automatisch: Belichtung, Weißabgleich, elektronische Blende, Verstärkerfunktion - Klares und anschauliches Video wiederherstellen - Unterstützt IR-Funktion mit IR LED Reichweite max. 10m - Schutzklasse IP66 (staub- und wassergeschützt)
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
BNC
Schrauben enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Stromverbrauch (max.)
4.7 W
DC-Ausgang Volt
12
DC Ausgangssstrom
0.33 A
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
Effektive Sensor-Auflösung
1400000 Pixel
Anschlüsse und Schnittstellen
BNC Ausgänge
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Schnittstelle
BNC
Kamera
Weißabgleich
Auto
Verschlusstyp
Elektronisch
Kamera Verschlusszeit
1/50 - 1/100000 s
Design
Befestigungstyp
Wand
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Geschoss
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserfest
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
10 m
LED Typ
IR
Leistungen
Typ
CCTV Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Maximaler Arbeitsabstand
250 m
Tag/ Nachtmodus
Ja
Belichtungstyp
Auto
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
65 mm
Länge (mm)
155 mm
Gewicht
380 g
Video
Maximale Auflösung
1280 x 720 Pixel
Megapixel insgesamt
1.4 MP
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
25 fps
Analoges Signalformatsystem
PAL
Gegenlichtkompensation
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,10*
€ 51,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,61*
€ 49,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Technaxx
4563
ab € 69,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.