Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technaxx 4563 Sicherheitskamera Indoor Kuppel 1280 x 720 Pixel Decke/Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technaxx 4563 Sicherheitskamera Indoor Kuppel 1280 x 720 Pixel Decke/Wand
Technaxx 4563 Sicherheitskamera Indoor Kuppel 1280 x 720 Pixel Decke/Wand
Technaxx 4563 Sicherheitskamera Indoor Kuppel 1280 x 720 Pixel Decke/Wand
Technaxx 4563 Sicherheitskamera Indoor Kuppel 1280 x 720 Pixel Decke/Wand
Technaxx 4563 Sicherheitskamera Indoor Kuppel 1280 x 720 Pixel Decke/Wand
Technaxx 4563 Sicherheitskamera Indoor Kuppel 1280 x 720 Pixel Decke/Wand
Technaxx 4563 Sicherheitskamera Indoor Kuppel 1280 x 720 Pixel Decke/Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30830715
Hersteller:
     Technaxx
Herst.-Nr.:
     4563
EAN/GTIN:
     4260358121291
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
Alarmkamera
Farbkamera
  • Hochleistungs-CMOS-Bildsensor mit 1,0 Megapixel - Unterstützt HDCVI HD Videoausgang - Übertragungsreichweite bis zu 250m über 75-3 Koaxialkabel ohne Datenverlust - Echtzeitübertragung mit hoher Geschwindigkeit und großer Entfernung - Automatischer ICR-Schalter, um Überwachung sowohl bei Tag als auch bei Nacht zu realisieren - Automatisch: Belichtung, Weißabgleich, elektronische Blende, Verstärkerfunktion - Klares und anschauliches Video wiederherstellen - Unterstützt IR-Funktion mit IR LED Reichweite max. 10m
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
BNC
Schrauben enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2.2 W
DC-Ausgang Volt
12
DC Ausgangssstrom
0.18 A
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Effektive Sensor-Auflösung
100000 Pixel
Anschlüsse und Schnittstellen
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Kamera
Mindestbeleuchtung
0.01 Lux
Weißabgleich
Auto
Verschlusstyp
Elektronisch
Kamera Verschlusszeit
1/3 - 1/100000 s
Design
Formfaktor
Kuppel
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Weiß
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
10 m
LED Typ
IR
Leistungen
Unterstützte Positionierung
Indoor
Übertragungstechnik
Verkabelt
Maximaler Arbeitsabstand
250 m
Belichtungstyp
Auto
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Höhe
69 mm
Länge (mm)
85 mm
Gewicht
100 g
Video
Maximale Auflösung
1280 x 720 Pixel
Megapixel insgesamt
1 MP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,05*
€ 107,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,09*
€ 106,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,02*
€ 99,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,77*
€ 97,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,78*
€ 83,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Technaxx
4562
ab € 28,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.