Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steba FH 504 Indoor Schwarz 2000 W Elektrischer Raumheizlüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steba FH 504 Indoor Schwarz 2000 W Elektrischer Raumheizlüfter
Steba FH 504 Indoor Schwarz 2000 W Elektrischer Raumheizlüfter
Steba FH 504 Indoor Schwarz 2000 W Elektrischer Raumheizlüfter
Steba FH 504 Indoor Schwarz 2000 W Elektrischer Raumheizlüfter
Steba FH 504 Indoor Schwarz 2000 W Elektrischer Raumheizlüfter
Steba FH 504 Indoor Schwarz 2000 W Elektrischer Raumheizlüfter
Steba FH 504 Indoor Schwarz 2000 W Elektrischer Raumheizlüfter
Steba FH 504 Indoor Schwarz 2000 W Elektrischer Raumheizlüfter
Steba FH 504 Indoor Schwarz 2000 W Elektrischer Raumheizlüfter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30730231
Hersteller:
     Steba
Herst.-Nr.:
     39.50.00
EAN/GTIN:
     4011833500922
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Axial Gebläse
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Elektrischer Raumheizlüfter
Doppelte Isolierung
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Design
Geeignet für
Indoor
Produktfarbe
Schwarz
Griff(e)
Ja
Steuerung
Drehregler
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
230 mm
Gewicht
1000 g
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
245 mm
Paketgewicht
1100 g
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Sonstige Funktionen
Wärmequelle
Elektro
Leistungen
Heizleistung
2000 W
Regelbare Temperatur
Ja
Hitzeleistung (min)
1000 W
Geeignet für Räume bis zu
20 m²
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.