Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Intenso iMobile Line 64GB USB 3.0 (3.1 Gen 1) USB-Anschluss Typ A Schwarz USB-Stick


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Intenso iMobile Line 64GB USB 3.0 (3.1 Gen 1) USB-Anschluss Typ A Schwarz USB-Stick
Intenso iMobile Line 64GB USB 3.0 (3.1 Gen 1) USB-Anschluss Typ A Schwarz USB-Stick
Intenso iMobile Line 64GB USB 3.0 (3.1 Gen 1) USB-Anschluss Typ A Schwarz USB-Stick
Intenso iMobile Line 64GB USB 3.0 (3.1 Gen 1) USB-Anschluss Typ A Schwarz USB-Stick
Intenso iMobile Line 64GB USB 3.0 (3.1 Gen 1) USB-Anschluss Typ A Schwarz USB-Stick
Intenso iMobile Line 64GB USB 3.0 (3.1 Gen 1) USB-Anschluss Typ A Schwarz USB-Stick
Intenso iMobile Line 64GB USB 3.0 (3.1 Gen 1) USB-Anschluss Typ A Schwarz USB-Stick
Intenso iMobile Line 64GB USB 3.0 (3.1 Gen 1) USB-Anschluss Typ A Schwarz USB-Stick
Intenso iMobile Line 64GB USB 3.0 (3.1 Gen 1) USB-Anschluss Typ A Schwarz USB-Stick
Intenso iMobile Line 64GB USB 3.0 (3.1 Gen 1) USB-Anschluss Typ A Schwarz USB-Stick
Artikel-Nr.:
     252-095674
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     3535490
EAN/GTIN:
     4034303023080
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB flash drive
Einfacher Datentransfer zwischen iPhone bzw. iPad und Mac oder PC, kostenlose App im AppStore verfügbar

Mit der iMobile Line können Sie Fotos, Videos und andere Datenmengen mühelos zwischen iPhone bzw. iPad und PC oder Mac übertragen. Der USB Stick verfügt neben einem Super Speed USB 3.0 Anschluss über einen Apple Lightning Connector, welcher das Anschließen an ein iPhone oder iPad ermöglicht. Dadurch können Sie Dateien von ihren mobilen Geräten problemlos verschieben und somit kostengünstig freien Speicherplatz von bis zu 64 GB schaffen. Zur Benutzung der iMobile Line ist es notwendig, die gleichnamige App kostenlos im App Store herunterzuladen.
Weitere Informationen:
Gewicht & Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
12.5 mm
Höhe
61 mm
Gewicht
14 g
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Leistung
Kapazität
64 GB
USB-Version
3.0 (3.1 Gen 1)
USB-Anschluss Typ A
Ja
Lightning-Anschluss
Ja
Lesegeschwindigkeit
85 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
75 MB/s
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Kompatible Produkte
iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6,<br />iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus,<br />iPad mini, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad<br />mini 4, iPad (4th generation), iPad Air,<br />iPad Air 2, iPad Pro
Lieferumfang
Anzahl
1
Verpackungsinformation
Verpackungsart
Sichtverpackung
Angebote (15)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 252
pro Stück
€ 5,00*
ab € 32,70*
€ 37,15*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 34,65*
€ 39,08*
pro Stück
€ 2,95*
ab € 35,37*
€ 39,79*
pro Stück
€ 4,49*
ab € 35,82*
€ 40,22*
pro Stück
€ 4,80*
ab € 37,14*
€ 41,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 350,00*
€ 2,49*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Intenso
3533480
ab € 4,92*
Ähnlich
Intenso
3500450
ab € 3,30*
Ähnlich
Intenso
3511490
ab € 7,65*
Ähnlich
Intenso
3500460
ab € 3,61*
Ähnlich
Intenso
3500470
ab € 4,25*
Ähnlich
Intenso
3524470
ab € 6,57*
Ähnlich
Intenso
3524480
ab € 9,68*
Ähnlich
Intenso
3524460
ab € 5,62*
Ähnlich
Intenso
3534470
ab € 6,67*
Ähnlich
Intenso
3534480
ab € 7,38*
Ähnlich
Intenso
3503460
ab € 3,20*
Ähnlich
Intenso
3511480
ab € 4,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.