Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 721-01405079 Herst.-Nr.: 1932.200 EAN/GTIN: 4028177012707 |
| |
|
| | |
| Blindplatten aus Aluminium in verschiedenen Höheneinheiten. Für einen sauberen Abschluss freier Einbauplätze innerhalb der Montageebene. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Paketgewicht | 1130 g | Gewicht und Abmessungen | Größe (Imperial) | 19 " | | Breite | 482.6 mm | Merkmale | Produktfarbe | Weiß | | Gehäusematerial | Aluminium | | Rack-Kapazität | 2U |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 721 | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 42,88* | € 54,55* | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 42,83* | € 54,58* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 6,40* | ab € 44,22* | € 56,53* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 44,75* | € 56,92* | | | | | 26 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 44,65* | € 57,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 721 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 721 | | Versand: Lager 721 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|