Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 86441 Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s 1310 nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 86441 Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s 1310 nm
DeLOCK 86441 Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s 1310 nm
DeLOCK 86441 Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s 1310 nm
DeLOCK 86441 Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s 1310 nm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30575336
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86441
EAN/GTIN:
     4043619864416
Suchbegriffe:
Medienkonverter
delock medienkonverter
medienkonverter
Mit diesem Gigabit Ethernet Medienkonverter von Delock können Sie Ihr Netzwerk um einen Lichtwellenleiter-Anschluss erweitern. Die kompakten Abmessungen ermöglichen eine platzsparende Montage.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Vollduplex
Ja
Kabeltyp
Fiber optic
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Ausgangsstrom
2 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2.3 W
Leistungen
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
10000 m
Wellenlänge
1310 nm
Anschlüsse und Schnittstellen
Optischer Kabelverbinder
SC
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
51 mm
Tiefe
74 mm
Höhe
20 mm
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,74*
€ 107,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,49*
€ 106,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,16*
€ 94,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,85*
€ 92,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,85*
€ 83,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
86199
ab € 16,90*
Zubehör
Delock
86206
ab € 36,98*
Zubehör
Delock
86187
ab € 10,60*
Zubehör
Delock
86188
ab € 13,84*
Zubehör
Delock
86186
ab € 10,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.