Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 857-423 Leistungsrelais Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 857-423 Leistungsrelais Grau
Wago 857-423 Leistungsrelais Grau
Wago 857-423 Leistungsrelais Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30495432
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     857-423
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Isolationsverstärker
Trennverstärker
JUMPFLEX®-Messumformer; Signalverdoppler; mit 2 konfigurierbaren Stromausgängen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Anzahl der Kontakte
8
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
6 x 94 x 97.8 mm
Gewicht
40.604 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 164,42*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,69*
€ 200,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,19*
€ 200,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,07*
€ 197,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,42*
€ 195,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 2,07*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 4,504*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 3,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 3,47*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 5,675*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 3,54*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,3552*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-017
ab € 13,74*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-023
ab € 13,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-023
ab € 15,45*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-024
ab € 15,43*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-024
ab € 15,43*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-504/000-002
ab € 15,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-505/000-007
ab € 15,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.