Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

adam hall BASE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
adam hall BASE
adam hall BASE
adam hall BASE
adam hall BASE
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30470015
Hersteller:
     Adam Hall
Herst.-Nr.:
     85103
EAN/GTIN:
     4049521015458
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
In Kombination mit dem optional erhältlichen 5-Kanal-Unterteil verwandelt sich die Defender COMPACT-Überwurfbrücke in eine sehr robuste Kabelbrücke mit hoher Belastbarkeit, die sogar das Befahren mit LKW, Gabelstaplern und anderen Fahrzeugen erlaubt. Mit ihrer gerippten Anti-Rutsch-Oberfläche und den integrierten Verbindern in Brücke und Unterteil ermöglicht das Defender COMPACT-System mit Unterteil auch die Verlegung als stabile, fortlaufende Linie. Zu den Einsatzbereichen zählen Baustellen, Lagerhallen, Einkaufszentren, Messen, Ausstellungen sowie Karnevals- und Musikveranstaltungen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Kabelkanäle
5
Brennbarkeitsklasse
B2
Gewicht und Abmessungen
Dicke
40 mm
Breite
430 mm
Gewicht
7000 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,44*
€ 106,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,26*
€ 103,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,75*
€ 87,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,64*
€ 84,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,99*
€ 82,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,59*
€ 68,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adam Hall
85100
ab € 56,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.