Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor MKTA-100 Kondensator Weiß Zylindrische


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monacor MKTA-100 Kondensator Weiß Zylindrische
Monacor MKTA-100 Kondensator Weiß Zylindrische
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30463395
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     MKTA-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
  • Kondensatoren in Spitzenqualität für hochwertige Frequenzweichen - Metallbeschichtete Polyesterfolie - Sehr geringer Verlustfaktor - Alterungsfrei - Axiale Bauform
Weitere Informationen:
Merkmale
Dielektrischer Typ
Film
Formfaktor
Zylindrische
Produktfarbe
Weiß
Belastbarkeit
10000 nF
Spannung
250 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
46 mm
Höhe
19.5 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,41*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.