Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal 1939.200 Rack Zubehör Regal-Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal 1939.200 Rack Zubehör Regal-Platte
Rittal 1939.200 Rack Zubehör Regal-Platte
Artikel-Nr.:
     721-01405528
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     1939.200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Frontplatte
Blindplatten aus Aluminium in verschiedenen Höheneinheiten. Für einen sauberen Abschluss freier Einbauplätze innerhalb der Montageebene.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
5310 g
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 Zoll
Breite
482.6 mm
Merkmale
Typ
Regal-Platte
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium
Rack-Kapazität
9U
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 137,13*
€ 159,33*
3 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 137,03*
€ 159,35*
23 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 140,56*
€ 164,28*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 142,19*
€ 166,26*
26 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 143,82*
€ 166,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,33*
€ 189,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,37*
€ 184,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,64*
€ 178,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,68*
€ 175,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,13*
€ 163,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2090000
ab € 20,52*
Zubehör
Rittal
1950000
ab € 7,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.