Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal 1936.200 Rack Zubehör Regal-Platte


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Rittal 1936.200 Rack Zubehör Regal-Platte
Rittal 1936.200 Rack Zubehör Regal-Platte
Artikel-Nr.:
     615-S90437
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     1936.200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Frontplatte
Blindplatten aus Aluminium in verschiedenen Höheneinheiten. Für einen sauberen Abschluss freier Einbauplätze innerhalb der Montageebene.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
3380 g
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
482.6 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Regal-Platte
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium
Rack-Kapazität
6U
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
Frei Haus
ab € 104,45*
€ 110,19*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 106,20*
€ 116,48*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 106,20*
€ 116,48*
2 Tage
1
pro Paket
€ 6,40*
ab € 107,99*
€ 118,34*
3 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 106,79*
€ 119,01*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 110,19*
€ 131,13
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 106,42*
€ 126,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 105,98*
€ 126,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 104,45*
€ 124,30
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 34,81667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2090000
ab € 22,95*
Zubehör
Rittal
1950000
ab € 8,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.