Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal 1935.200 Rack Zubehör Regal-Platte


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Rittal 1935.200 Rack Zubehör Regal-Platte
Rittal 1935.200 Rack Zubehör Regal-Platte
Artikel-Nr.:
     513-1935200
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     1935.200
EAN/GTIN:
     4028177012769
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Frontplatte
Blindplatten aus Aluminium in verschiedenen Höheneinheiten. Für einen sauberen Abschluss freier Einbauplätze innerhalb der Montageebene.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
4000 g
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
482.6 mm
Merkmale
Typ
Regal-Platte
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium
Rack-Kapazität
7U
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 513
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 106,76*
€ 125,08*
23 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 109,64*
€ 129,00*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 111,02*
€ 130,54*
25 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 111,82*
€ 130,90*
15 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 75,00*
ab € 111,64*
€ 131,53*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 125,08*
€ 148,85
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 124,08*
€ 147,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 118,76*
€ 141,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 116,38*
€ 138,49
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 106,76*
€ 127,04
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 35,58667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2090000
ab € 20,52*
Zubehör
Rittal
1950000
ab € 7,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.