Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim Metal Executive - USB 3.0-Stick 64 GB - Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbatim Metal Executive - USB 3.0-Stick 64 GB - Gold
Verbatim Metal Executive - USB 3.0-Stick 64 GB - Gold
Verbatim Metal Executive - USB 3.0-Stick 64 GB - Gold
Verbatim Metal Executive - USB 3.0-Stick 64 GB - Gold
Verbatim Metal Executive - USB 3.0-Stick 64 GB - Gold
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30389247
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     99106
EAN/GTIN:
     0023942991069
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
  • Extrem kleines Metallgehäuse
    - Robust, wasser- und staubdicht
    - Bis zu 80 MB/s Lese- und 25 MB/s Schreibgeschwindigkeit
    - Mit praktischem Schlüsselring aus Metall
    - Erhältliche Kapazitäten: 16 GB, 32 GB & 64 GB
    - Premium Gold-Edition

    Das Executive USB 3.0-Laufwerk aus Metall verfügt über ein kleines, schlankes Metallgehäuse, das unglaublich robust ist und den alltäglichen Anforderungen standhält.

    Die USB 3.0-Schnittstelle sorgt für extrem schnelle Datenübertragungen von bis zu 80 MB/s – damit Sie Zugriff auf Ihre Daten haben, wenn Sie sie benötigen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3.6 g
Design
Formfaktor
Ohne Deckel
Produktfarbe
Gold
Gehäusematerial
Metall
Schutzfunktion
Wasserfest
Schlüsselanhänger
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Leistungen
Kapazität
64 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Verbatim
99104
ab € 5,61*
Zubehör
Verbatim
99105
ab € 6,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.