Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 117/323 Electricians Combo Kit Multimeter Digitales Multimeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke 117/323 Electricians Combo Kit Multimeter Digitales Multimeter
Fluke 117/323 Electricians Combo Kit Multimeter Digitales Multimeter
Fluke 117/323 Electricians Combo Kit Multimeter Digitales Multimeter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30365174
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE-117/323
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Weitere Informationen:
Energie
Akku-/Batteriespannung
9 V
Technische Details
Produkttyp
Digitales Multimeter
DC Spannungsrange
0 - 600 V
AC Spannungsrange
0 - 600 V
Auflösung (DC Spannung)
600 mV
Auflösung (AC Spannung)
600 mV
AC Stromreichweite
0 - 400 A
DC Stromreichweite
0 - 600 A
Auflösung (AC Spannung)
1 µA
Widerstandsreichweite
1 - 4000 Ohm
Kapazitätsreichweite
1 - 1000 nF
Frequenzreichweite
0.005 - 50 kHz
Basic accuracy (AC Spannung)
2,5%
1,5%
Basic accuracy (Kapazität)
1,9%
Basic accuracy (Widerstand)
1%
Basic accuracy (DC Spannung)
1%
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Data-Hold
Ja
Diodentest
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
84 mm
Tiefe
46 mm
Höhe
167 mm
Gewicht
550 g
Bildschirm
Display
LCD
Lieferumfang
Messleitungen
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Tragetasche
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 407,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 476,59*
€ 567,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 471,59*
€ 561,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,25*
€ 512,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,70*
€ 503,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,19*
€ 484,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
TPAK
ab € 49,61*
Zubehör
Fluke
3971178
ab € 95,89*
Zubehör
Fluke
3971184
ab € 89,42*
Zubehör
Fluke
1610159
ab € 28,95*
Zubehör
Fluke
3971207
ab € 36,09*
Zubehör
Fluke
1641616
ab € 202,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.