Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic MZD-88 8 Kanäle 20 - 20000 Hz Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omnitronic MZD-88 8 Kanäle 20 - 20000 Hz Silber
Omnitronic MZD-88 8 Kanäle 20 - 20000 Hz Silber
Omnitronic MZD-88 8 Kanäle 20 - 20000 Hz Silber
Omnitronic MZD-88 8 Kanäle 20 - 20000 Hz Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30364200
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     10304120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Club-Mixer
DJ Station
DJ-Mixer
Mischpult
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
10 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
482 mm
Tiefe
195 mm
Höhe
89 mm
Gewicht
3500 g
Paketgewicht
4250 g
Eingänge
Synchronisations-Eingangsimpedanz
10000 Ohm
Audio
Anzahl Kanäle
8 Kanäle
Frequenzbereich
20 - 20000 Hz
Weitere Suchbegriffe: club mixer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 345,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,77*
€ 481,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,42*
€ 474,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,23*
€ 452,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,81*
€ 438,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,31*
€ 410,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.