Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quantum TC-L73CN-AR Backup Speichergerät Speicherlaufwerk Bandkartusche LTO 6000 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quantum TC-L73CN-AR Backup Speichergerät Speicherlaufwerk Bandkartusche LTO 6000 GB
Quantum TC-L73CN-AR Backup Speichergerät Speicherlaufwerk Bandkartusche LTO 6000 GB
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30361778
Hersteller:
     Quantum
Herst.-Nr.:
     TC-L73CN-AR
EAN/GTIN:
     768268042131
Suchbegriffe:
Cleaning Cartridge
Reinigungskassette
Bandlaufwerk
Streamer
Die LTO-7-Bandlaufwerke von Quantum bieten verlässliche Datensicherung mit überzeugender Kapazität und Performance zu einem bezahlbaren Preis. Zudem haben sie einen geringeren Stromverbrauch als LTO-5-Laufwerke und stellen damit eine ökologisch sinnvollere, energieeffizientere Lösung dar. - Schnelle Backups und Restores – bis zu 750 MB/s (2,7 TB/h)* - Sicherung von 15 TB Daten pro Kassette* - LTFS zur direkten Drag-and-Drop-Übertragung von Dateien auf LTO-Medien im nativen Format – keine Backup-Software erforderlich - Sicherer Schutz durch Hardware-basierte AES 256-Bit-Verschlüsselung - WORM-Funktionalität (Write Once, Read Many) - Partitionierung - Rückwärtskompatibilität für zwei Generationen (Lesezugriff)
Weitere Informationen:
Speichermedium
Kapazität ohne Komprimierung
6000 GB
Kapazität (komprimiert)
15000 GB
Laufwerk, Puffergröße
1024 MB
Aufzeichnungsdichte
15.143 kBit/Zoll
Leistungen
Produkttyp
Speicherlaufwerk
Medientyp
Bandkartusche
Schnittstelle
Serial Attached SCSI (SAS)
Kompression Verhältnis
2.5:1
Datenspeichertyp
LTO
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84719000
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 38 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3048 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
480 mm
Tiefe
438 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
6400 g
Datenübertragung
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Unterstützte Transfergeschwindigkeit (Systemeigen)
300 MB/s
Kompressierte beibehaltene Transferrate
750 MB/h
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
32 W
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.513,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.680,95*
€ 4.380,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.631,24*
€ 4.321,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.549,82*
€ 4.224,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.515,19*
€ 4.183,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.513,37*
€ 4.180,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.