Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE JH155A Netzwerk-Switch-Modul 40 Gigabit Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE JH155A Netzwerk-Switch-Modul 40 Gigabit Ethernet
HPE JH155A Netzwerk-Switch-Modul 40 Gigabit Ethernet
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30358473
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JH155A
EAN/GTIN:
     888793785799
Suchbegriffe:
Business-Switch
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
Weitere Informationen:
Lichtwellenleiter
Optischer Kabelverbinder
QSFP+
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
40 Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
40000 Mbit/s
Leistungen
Kompatibilität
FlexNetwork 5510
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
95 x 148 x 40 mm
Gewicht
200 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Faseranschlüsse
2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.530,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.630,13*
€ 1.939,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.617,34*
€ 1.924,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.571,97*
€ 1.870,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.544,27*
€ 1.837,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.530,36*
€ 1.821,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.