Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Akku-Trockenbauschrauber GTB 12V-11 Professional


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Akku-Trockenbauschrauber GTB 12V-11 Professional
Bosch Akku-Trockenbauschrauber GTB 12V-11 Professional
Bosch Akku-Trockenbauschrauber GTB 12V-11 Professional
Bosch Akku-Trockenbauschrauber GTB 12V-11 Professional
Bosch Akku-Trockenbauschrauber GTB 12V-11 Professional
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30356994
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 9E4 002
EAN/GTIN:
     3165140782968
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Die perfekte Lösung für gelegentliche Trockenbau-Anwendungen: preiswert, leicht und mit professioneller Leistung. Preiswerte Lösung für gelegentliche Trockenbau-Anwendungen - mehr als 1200 Schrauben mit einer Akkuladung (2,5 Ah) Kompakte Bauform und leichtes Gewicht für ermüdungsfreies Arbeiten – 0,9 kg (2,5 Ah) und 207 mm Griffmaß Bosch-EC-Motor-Technologie mit „Electronic Motor Protection“ (EMP) sowie Motorbremse für lange Lebensdauer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
180 mm
Gewicht
900 g
Verpackungsbreite
212 mm
Verpackungstiefe
330 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
10.8 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Lieferumfang
Bit-Set Halter
Ja
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
3000 RPM
Drehmoment (max.)
3 Nm
Schraubendurchmesser (max.)
4 mm
Maximum Drehkraft (leichte Verwendung)
3 Nm
Maximum Drehkraft (schwere Anwendung)
11 Nm
Schwingungspegel (Schraubendrehen)
1.5 m/s²
Unsicherheit Schwingungspegel (Schraubendrehen)
0.5 m/s²
Merkmale
Produkttyp
Elektrischer Schraubendreher
Griffform
Pistolengriff
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Futterdurchmesser
1/4"
Eingebautes Licht
Ja
Bohren
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Rot, Silber
Motortyp
Bürstenlos
Sonstige Funktionen
Vibrationsemission
0.5 m/s²
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,07*
€ 135,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,30*
€ 132,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 110,13*
€ 131,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,07*
€ 123,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,12*
€ 117,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,37*
€ 109,92
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06019K8002
ab € 147,51*
Sonstiges
Bosch
06019K8000
ab € 131,92*
Sonstiges
Bosch
06017D4000
ab € 237,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.