Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Europlus Einhand-Waschtischbatterie, DN 15 S-Size


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE Europlus Einhand-Waschtischbatterie, DN 15 S-Size
GROHE Europlus Einhand-Waschtischbatterie, DN 15 S-Size
GROHE Europlus Einhand-Waschtischbatterie, DN 15 S-Size
GROHE Europlus Einhand-Waschtischbatterie, DN 15 S-Size
GROHE Europlus Einhand-Waschtischbatterie, DN 15 S-Size
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30304431
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     33155002
EAN/GTIN:
     4005176865947
Suchbegriffe:
Auslauf
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
  • Einlochmontage - GROHE SilkMove® 35 mm Keramikkartusche - mit Temperaturbegrenzer - variabel einstellbare Mengenbegrenzung - GROHE StarLight® Chromoberfläche - Bedienungshebel aus Metall - herausziehbarer Auslauf - mit SpeedClean Mousseur - integrierter Rückflussverhinderer - Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4" - flexible Anschlussschläuche - Schnell-Montage-System
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Chrom
Material Wasserhahn
Metall
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Anzahl der Befestigungsbohrungen
1
Kartuschentyp
Keramik
Kartuschendurchmesser
35 mm
Hebelwinkelbereich
-55 - 55 °
Durchmesser Einbettungsloch
34 mm
Stärke (max.) einbettende Oberfläche
30 mm
Wasserdurchflusswinkel
16 °
Minimaler Wasserdruck
50 kPa
Empfohlener Wasserdurchflussdruck (max)
500 kPa
Maximaler Wasserdruck
1000 kPa
Empfohlene Versorgungstemperatur für Warmwasser
60 °C
Maximale Versorgungstemperatur für Warmwasser
80 °C
Gewicht und Abmessungen
Höhe über der einbettenden Oberfläche (geschlossen)
159 mm
Höhe über der einbettenden Oberfläche (offen)
201 mm
Abstand von Auslass Stutzen bis einbettende Oberfläche
76 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 176,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,72*
€ 253,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,86*
€ 252,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,88*
€ 241,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,02*
€ 235,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,65*
€ 210,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
20301000
ab € 416,60*
Ähnlich
Grohe
30208000
ab € 166,07*
Ähnlich
Grohe
32763000
ab € 70,29*
Ähnlich
Grohe
32766000
ab € 158,10*
Ähnlich
Grohe
23925000
ab € 64,34*
Ähnlich
Grohe
32764000
ab € 114,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.