Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE BauEdge Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE BauEdge Chrom
GROHE BauEdge Chrom
GROHE BauEdge Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30231706
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     23328000
EAN/GTIN:
     4005176934254
Suchbegriffe:
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Waschtisch Einhandbatterie
Waschtisch-Einhebelmischer
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Chrom
Material Wasserhahn
Metall
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Anzahl der Befestigungsbohrungen
1
Kartuschentyp
Keramik
Kartuschendurchmesser
28 mm
Schlauchanschlussgewinde
G3/8
Hebelwinkelbereich
-50 - 50 °
Durchmesser Einbettungsloch
34 mm
Mousseur
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
182 mm
Abstand von Eingang Schlauch bis Ausgang Stutzen
90 mm
Höhe über der einbettenden Oberfläche (max.)
147 mm
Abstand von Auslass Stutzen bis einbettende Oberfläche
87 mm
Schlauchlänge
350 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,13*
€ 109,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,06*
€ 104,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,14*
€ 97,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,50*
€ 94,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,93*
€ 91,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,30*
€ 76,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.