Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia 3139 Laminiergerät Kalt-/Warmlaminator 380 mm/min Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia 3139 Laminiergerät Kalt-/Warmlaminator 380 mm/min Schwarz
Olympia 3139 Laminiergerät Kalt-/Warmlaminator 380 mm/min Schwarz
Olympia 3139 Laminiergerät Kalt-/Warmlaminator 380 mm/min Schwarz
Olympia 3139 Laminiergerät Kalt-/Warmlaminator 380 mm/min Schwarz
Olympia 3139 Laminiergerät Kalt-/Warmlaminator 380 mm/min Schwarz
Olympia 3139 Laminiergerät Kalt-/Warmlaminator 380 mm/min Schwarz
Olympia 3139 Laminiergerät Kalt-/Warmlaminator 380 mm/min Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30226663
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     3139
EAN/GTIN:
     4030152031399
Suchbegriffe:
Heiß-Laminator
Heiß-Laminiergerät
Heiß-Laminiermaschine
Heißlaminator
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kalt-/Warmlaminator
Laminierungsgeschwindigkeit
380 mm/min
Anzahl der Rollen
4
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Tasten
Automatische Abschaltung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84729080
Gewicht und Abmessungen
Breite
390 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
170 mm
Gewicht
1160 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olympia
9176
ab € 10,99*
Zubehör
Olympia
9177
ab € 4,86*
Zubehör
Olympia
9167
ab € 4,04*
Zubehör
Olympia
9178
ab € 4,24*
Zubehör
Olympia
9168
ab € 2,68*
Zubehör
Olympia
9165
ab € 2,71*
Zubehör
Olympia
9169
ab € 1,13*
Zubehör
Olympia
9179
ab € 1,65*
Zubehör
Olympia
9181
ab € 2,78*
Zubehör
Olympia
9185
ab € 3,33*
Zubehör
Olympia
3112
ab € 20,93*
Zubehör
Olympia
3146
ab € 20,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.