Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mackie 1604VLZ4 Audio-Mixer 16 Kanäle 20 - 20000 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mackie 1604VLZ4 Audio-Mixer 16 Kanäle 20 - 20000 Hz
Mackie 1604VLZ4 Audio-Mixer 16 Kanäle 20 - 20000 Hz
Mackie 1604VLZ4 Audio-Mixer 16 Kanäle 20 - 20000 Hz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30104696
Hersteller:
     Mackie
Herst.-Nr.:
     1604VLZ4
EAN/GTIN:
     663961039825
Suchbegriffe:
Club-Mixer
DJ Station
DJ-Mixer
Mischpult
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
50 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
443 mm
Höhe
129 mm
Gewicht
9100 g
Eingänge
Synchronisations-Eingangsimpedanz
10000 Ohm
Mikrofon-Eingangsimpedanz
2500 Ohm
Audio
Anzahl Kanäle
16 Kanäle
Frequenzbereich
20 - 20000 Hz
Linie Signal-zu-Laut Ratio (SNR)
92 dB
Übersprechen (1 kHz)
84 dB
Weitere Suchbegriffe: mackie mischpult, club mixer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.025,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.131,34*
€ 1.346,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.108,80*
€ 1.319,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.075,12*
€ 1.279,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.052,78*
€ 1.252,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.025,48*
€ 1.220,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.