Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitachi GP 2S2 Matrizen-/Geradschleifer 29000 RPM Schwarz, Grün, Edelstahl 520 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hitachi GP 2S2 Matrizen-/Geradschleifer 29000 RPM Schwarz, Grün, Edelstahl 520 W
Hitachi GP 2S2 Matrizen-/Geradschleifer 29000 RPM Schwarz, Grün, Edelstahl 520 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30098228
Hersteller:
     Hitachi
Herst.-Nr.:
     GP 2S2
EAN/GTIN:
     4966376178148
Suchbegriffe:
Elektro-Geradschleifer
Geradschleifer (elektrisch)
elektro-geradschleifer hikoki
elektro geradschleifer
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Maximaler Durchmesser Schleifgerät
25 mm
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
359 mm
Gewicht
1700 g
Verpackungsbreite
155 mm
Verpackungstiefe
450 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Paketgewicht
2800 g
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
29000 RPM
Spannzangendurchmesser (max)
6 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Edelstahl
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
520 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 220,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,27*
€ 318,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,91*
€ 312,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,74*
€ 297,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,60*
€ 273,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,63*
€ 262,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.