Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens EX375FXB1E Kochfeld Schwarz Integriert Zonen-Induktionskochfeld 2 Zone(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens EX375FXB1E Kochfeld Schwarz Integriert Zonen-Induktionskochfeld 2 Zone(n)
Siemens EX375FXB1E Kochfeld Schwarz Integriert Zonen-Induktionskochfeld 2 Zone(n)
Siemens EX375FXB1E Kochfeld Schwarz Integriert Zonen-Induktionskochfeld 2 Zone(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30083432
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     EX375FXB1E
EAN/GTIN:
     4242003697405
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Friteuse
Fritteuse
Induktionskochstelle mit innovativen Features für mehr Flexibilität beim Kochen. -powerMove Plus: intuitive Kontrolle dank drei Wärmezonen mit verschiedenen Temperaturen – bei Kontakt aktiviert. Die flexible Kochzone für flexibles Kochen: varioInduktion. Töpfe und Pfannen sind so unterschiedlich. Mit varioInduktion können Sie Ihre Kochstelle flexibel darauf einstellen. Neben zwei klassisch angeordneten Kochzonen gibt es je nach Modell zwei rechteckige Flächen-Induktions-Kochzonen, die zu einer großen zusammengeschaltet werden können. In diesem Bereich lässt sich Ihr Kochgeschirr beliebig platzieren. Individuelles Kochvergnügen: Domino-Kochstellen. Die 30 und 40cm breiten Dominos kann jeder nach seinem Geschmack kombinieren, z.B. Glasgeramik-Kochstellen mit Induktion zusammen mit einer Wok-Gas-Kochstelle. Auch ein Lavastein-Grill und eine Fritteuse sind verfügbar. Die Dominos lassen sich optisch perfekt zusammenfügen. Der Turbo für die powerInduktion: powerBoost-Funktion. Mit der powerBoost-Funktion lässt sich die Leistung um bis zu 50 % erhöhen. Gerade beim Ankochen und bei größeren Mengen bringt das eine Zeitersparnis von 35 %.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Steuerung
Berührung
Steuerungsposition
Vorne oben
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Timer
Ja
Anzeige Resthitze
Ja
Kindersicherung
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Energie
Anschlusswert (elektrisch)
3700 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ein-/Ausschalter
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Geräteplatzierung
Integriert
Kochfeldtyp
Zonen-Induktionskochfeld
Art der Oberfläche
Glaskeramik
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
2 Zone(n)
Anzahl der elektrischen Herdplatten
2 Zone(n)
Typ Kochzone 1
Regelmäßig
Kochzone 1 Form
Rechteckig
Position Kochzone 1
Mitte hinten
Stromquelle Kochzone 1
Elektro
Durchmesser Kochzone 1
190 mm
Leistung Kochzone 1
2200 W
Boost für Kochzone 1
3700 W
Typ Kochzone 2
Regelmäßig
Kochzone 2 Form
Rechteckig
Position Kochzone 2
Mitte vorn
Brenner/Kochzone 2 Stromquelle
Elektro
Durchmesser Kochzone 2
190 mm
Leistung Kochzone 2
2200 W
Boost für Kochzone 2
3700 W
Garkochzonendurchmesser
210 mm
Leistungen
Schmorplatte/ Kochzone
3700 W
Standard Herdplatte/Kochzone
3700 W
Auftriebs-Funktion
Ja
Anzahl der Leistungsstufen
17
Topferkennung
Ja
Domino
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
302 mm
Tiefe
520 mm
Höhe
51 mm
Gewicht
8000 g
Kabellänge
1.1 m
Einbauraum Breite
270 mm
Einbauraum Tiefe (min)
490 mm
Einbauraum Tiefe (max)
500 mm
Einbauraum Höhe
51 mm
Paketgewicht
9000 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 301,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,31*
€ 426,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,32*
€ 420,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,09*
€ 398,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,18*
€ 388,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,42*
€ 358,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.