Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 S21-LED-000733 LED-Lampe Grün 1 W E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 S21-LED-000733 LED-Lampe Grün 1 W E27
Synergy 21 S21-LED-000733 LED-Lampe Grün 1 W E27
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30066654
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-LED-000733
EAN/GTIN:
     4038816049018
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
G45 E27 Kunststoff Bulb grün
120° Abstrahlwinkel
AC 230V/50-60Hz
1 Watt
Höhe: 65mm (mit Sockel)
Durchmesser: 45mm
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
45 mm
Länge (mm)
65 mm
Leistungen
Lampenleistung
1 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
Globus
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
35000 h
Lichtfarbe
Grün
Strahlungswinkel
120 °
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Energie
Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,62*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.