Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 S21-LED-TOM00262 Flutlichtscheinwerfer 50 W Grau, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 S21-LED-TOM00262 Flutlichtscheinwerfer 50 W Grau, Transparent
Synergy 21 S21-LED-TOM00262 Flutlichtscheinwerfer 50 W Grau, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30064398
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-LED-TOM00262
EAN/GTIN:
     4038816980021
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler
Mit Notstromfunktion und Überhitzungsschutz Betriebsspannung: > AC 207-253V/50-60Hz LED: 50Watt Highpower Chip Abstrahlwinkel: 120° Lumen: 4500lm Effizienz: 90lm/W Kaltweiß: 6500K ±150 CRI: Ra>80 dimmbar: ja (Phasenanschnitts- und Phasenabschnittsdimmer) Gehäuse: Alu Spritzguss in grau Frontglas: Einscheibensicherheitsglas (ESG) Arbeitstemperatur: -25°C bis +55°C Schutzklasse: IP65 (Strahlwasserfest)
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
207-253 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
290 mm
Höhe
240 mm
Gewicht
3300 g
Merkmale
Gesamtleistung
50 W
Lampentechnologie
LED
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Produktfarbe
Grau, Transparent
Lichtfarbe
Kaltweiße
Farbtemperatur
6500 K
Lichtleistung
4500 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
35000 h
Beleuchtungseffizienz
90 lm/W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Dimmbar
Ja
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Lampen
Strahlungswinkel
120 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, B, C, D, E
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A+
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,68*
€ 79,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,36*
€ 77,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,88*
€ 74,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,91*
€ 72,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,65*
€ 68,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,63*
€ 60,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.