Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 S21-LED-TOM00085 LED-Lampe 5 W G4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 S21-LED-TOM00085 LED-Lampe 5 W G4
Synergy 21 S21-LED-TOM00085 LED-Lampe 5 W G4
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30063566
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-LED-TOM00085
EAN/GTIN:
     4038816000514
Suchbegriffe:
LED G4
LED Leuchtmittel G4
LED Leuchtmittel Sockel G4
LED Reflektorform
  • LED G4 24x SMD LED 5W neutralweiß. - Backpin. - Farbtemperatur: 4000-4300K. - Lichtstrom: 490 Lumen. - Abstrahlwinkel: 120 deg. - SMD 5050. - 12V DC. - Durchmesser 44mm, t=8,5mm ohne PINS. Achtung: Bitte verwenden sie bei den Synergy 21 LED GX5,3/MR16 Spots ausschließlich geregelte, bzw. Schalt - Netzteile. Verwenden sie KEINE Halogentrafos oder gewickelte Netzteile, sonst besteht die Gefahr der Zerstörung der LED durch Überspannung. Bitte messen sie vorher unbedingt die Spannung. Wir empfehlen zum Messen der Spannung das Synergy 21 Digital Multimeter DM830. Bitte beachten Sie, dass die Synergy21 LED Retrofit Leuchtmittel nur bei einer Betriebstemperatur zwischen 0-50 C deg; betrieben werden dürfen. Bei Abweichungen kann die Lebensdauer der LEDs nicht garantiert werden! - Energieeffizienzklasse: A++. - kWh/1000h: 5.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A++
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
44 mm
Länge (mm)
10 mm
Leistungen
Lampenleistung
5 W
Fassungs-/Sockeltyp
G4
Lichtleistung
490 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
35000 h
Lichtfarbe
Kaltweiße
Farbtemperatur
4300 K
Strahlungswinkel
120 °
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Technische Details
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Anzahl an Lampen
24 Glühbirne(n)
Spannung
12 V
Schalter
50000
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Energie
Energieverbrauch (1000 Stunden)
5 kWh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.