Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT D25133K Bohrhammer SDS Plus 1500 RPM 800 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT D25133K Bohrhammer SDS Plus 1500 RPM 800 W
DeWALT D25133K Bohrhammer SDS Plus 1500 RPM 800 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30049321
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     D25133K
EAN/GTIN:
     5035048546925
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Weitere Informationen:
Leistungen
Bohrdurchmesser in Beton (max.)
26 mm
Nenndrehzahl (max.)
1500 RPM
Schlagzahl
5500 BPM
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
30 mm
Schallleistungspegel
100.1 dB
Schalldruckpegel
89 dB
Merkmale
Spannzange Typ
SDS Plus
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
800 W
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2600 g
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,46*
€ 164,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,36*
€ 163,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,42*
€ 152,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,12*
€ 145,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,87*
€ 139,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
D25033K
ab € 117,11*
Ähnlich
DeWalt
D25134K
ab € 140,84*
Ähnlich
DeWalt
D25144K
ab € 214,07*
Ähnlich
DeWalt
D25614K-QS
ab € 521,58*
Ähnlich
DeWalt
D25733K-QS
ab € 700,79*
Ähnlich
DeWalt
D25773K-QS
ab € 823,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.