Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hewlett Packard Enterprise TLC SATA SSD mit 256 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hewlett Packard Enterprise TLC SATA SSD mit 256 GB
Hewlett Packard Enterprise TLC SATA SSD mit 256 GB
Artikel-Nr.:
     2218-HPP1N68AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P1N68AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Erweitern Sie die Speicherkapazitäten Ihres Desktop-PCs mit dem HP TLC SATA SSD mit 256 GB[1], das über TLC-Flash verfügt und die gleiche Zuverlässigkeit bietet, die Sie bereits von Ihren aktuellen SSD-Laufwerken gewohnt sind.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Stoßfest (in Betrieb)
1500 G
Sonstige Funktionen
Eingebaut
Ja
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
256 GB
Schnittstelle
SATA
Speichertyp
TLC
Lesegeschwindigkeit
498 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
455 MB/s
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
69.8 mm
Tiefe
100.5 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
36.5 g
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2218
pro Stück
€ 12,50*
ab € 112,38*
€ 118,36*
pro Stück
Frei Haus
ab € 115,52*
€ 121,72*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 116,19*
€ 122,43*
pro Paket
€ 1,00*
ab € 132,10*
€ 139,69*
pro Stück
Frei Haus
ab € 145,71*
€ 154,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2218
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,36*
€ 137,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,94*
€ 135,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,18*
€ 132,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,38*
€ 130,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2218
Versand: Lager 2218
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,50*
ab € 220,00*
€ 8,00*
ab € 730,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2218
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.