| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-29968585 Herst.-Nr.: 765873-001 EAN/GTIN: 4058154133347 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | HDD Größe | 2.5 Zoll | | HDD Kapazität | 2000 GB | | HDD Geschwindigkeit | 7200 RPM | | Schnittstelle | SAS | | Typ | HDD | | Komponente für | Server/Arbeitsstation | | Hot-Swap | Ja | | Übertragungsrate HDD Schnittstelle | 12 Gbit/s | Energie | Arbeitsspannung | 5 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, Festplatte SATA, HDD SATA, Hard Drive SATA, Harddisk SATA, SATA Festplatte, SATA Festplatten, SATA HDD, SATA Hard Drive, SATA Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, hp sas festplatte 2.5", sas festplatte, 2,5 zoll sas festplatte |
| | |
| |