Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit CLT75F-C20 Faltrohr 1,93 cm Polyethylen


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Panduit CLT75F-C20 Faltrohr 1,93 cm Polyethylen
Panduit CLT75F-C20 Faltrohr 1,93 cm Polyethylen
Artikel-Nr.:
     4502-91F2992
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     CLT75F-C20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Kabelbahndeckel
Installationskanal
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyethylen
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
19.3 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
30
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,47*
€ 3,98*
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,88*
€ 4,55*
1 Tag
86
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,79*
€ 7,43*
7 Tage
86
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 7,32*
€ 10,51*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 60,99*
€ 91,52*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 3,98*
€ 4,74
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,70*
€ 4,40
pro Meter
ab 60 Meter
€ 3,33*
€ 3,96
pro Meter
ab 120 Meter
€ 2,96*
€ 3,52
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,47*
€ 2,94
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 119,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
1431
ab € 52,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.