Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kingston Technology DataTraveler 100 G3 128GB 128GB USB 3.0 (3.1 Gen 1) USB-Anschluss Typ A Schwarz USB-Stick


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kingston Technology DataTraveler 100 G3 128GB 128GB USB 3.0 (3.1 Gen 1) USB-Anschluss Typ A Schwarz USB-Stick
Kingston Technology DataTraveler 100 G3 128GB 128GB USB 3.0 (3.1 Gen 1) USB-Anschluss Typ A Schwarz USB-Stick
Kingston Technology DataTraveler 100 G3 128GB 128GB USB 3.0 (3.1 Gen 1) USB-Anschluss Typ A Schwarz USB-Stick
Kingston Technology DataTraveler 100 G3 128GB 128GB USB 3.0 (3.1 Gen 1) USB-Anschluss Typ A Schwarz USB-Stick
Kingston Technology DataTraveler 100 G3 128GB 128GB USB 3.0 (3.1 Gen 1) USB-Anschluss Typ A Schwarz USB-Stick
Kingston Technology DataTraveler 100 G3 128GB 128GB USB 3.0 (3.1 Gen 1) USB-Anschluss Typ A Schwarz USB-Stick
Kingston Technology DataTraveler 100 G3 128GB 128GB USB 3.0 (3.1 Gen 1) USB-Anschluss Typ A Schwarz USB-Stick
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29879478
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     DT100G3/128GB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB flash drive
Preisgünstig Umsteigen auf USB 3.0.
Kingstons DataTraveler® 100 G3 (DT100G3) USB-Stick erfüllt die USB 3.0-Spezifikationen* und nutzt die Vorzüge der Technologien in neueren Notebooks, PCs und digitalen Geräten. Mit dem DT100G3 ist das Speichern, Übertragen von Dokumenten, Präsentationen, Musik, Videos und mehr, einfacher als je zuvor.

Der DT100G3 ist klar konzipiert und so kostengünstig, dass für den Umstieg auf die USB 3.0-Erfahrung nur eine minimale Investition erforderlich ist. Der DT100G3 ist in Speicherkapazitäten von 16GB bis 256GB** erhältlich, ist abwärtskompatibel zu USB 2.0 und hat fünf Jahre Garantie.

* USB 3.1 Gen. 1 Leistung erfordert Hostgeräte mit USB 3.0- oder 3.1-Anschluss.
**Ein Teil der auf Flashspeichern angegebenen Kapazität wird zur Formatierung oder für andere Funktionen benötigt und steht daher nicht zur Datenspeicherung zur Verfügung. Daher ist die tatsächlich verfügbare Speicherkapazität etwas geringer als auf den Produkten angegeben. Weitere Informationen erhalten Sie in Kingstons Flash Memory Guide unter kingston.com/flashguide.

- Stilvolles Design schwarz-in-schwarz, mit Schiebekappe
- Das ideale USB 3.0-Speichergerät*
- Speicherkapazitäten zwischen 16GB und 256GB**
Weitere Informationen:
Gewicht & Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
10 mm
Höhe
21.2 mm
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 85 °C
Design
Formfaktor
Dia
Produktfarbe
Schwarz
Leistung
Kapazität
128 GB
USB-Version
3.0 (3.1 Gen 1)
USB-Anschluss Typ A
Ja
Lesegeschwindigkeit
100 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
10 MB/s
Unterstützte Windows-Betriebssysteme
Windows 7 Enterprise,Windows 8,Windows Vista Home Premium,Windows 10 Education,Windows 7 Enterprise x64,Windows 8 Enterprise,Windows Vista Home Premium x64,Windows 10 Education x64,Windows 7 Home Basic,Windows 8 Enterprise x64,Windows Vista Ultimate,Windows 10 Enterprise,Windows 7 Home Basic x64,Windows 8 Pro,Windows Vista Ultimate x64,Windows 10 Enterprise x64,Windows 7 Home Premium,Windows 8 Pro x64,Windows 10 Home,Windows 7 Home Premium x64,Windows 8 x64,Windows 10 Home x64,Windows 7 Professional,Windows 8.1,Windows Vista Business,Windows 10 Pro,Windows 7 Professional x64,Windows 8.1 Enterprise,Windows Vista Business x64,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Starter,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows Vista Enterprise,Windows 7 Starter x64,Windows 8.1 Pro,Windows Vista Enterprise x64,Windows 7 Ultimate,Windows 8.1 Pro x64,Windows Vista Home Basic,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista Home Basic x64
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützte Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 10.10 Yosemite
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Andere Betriebsystem Support
Chrom
Verpackungsinhalt
Anzahl
1
Verpackungsinformation
Verpackungsart
Sichtverpackung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,54*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kingston Technology
DT100G3/16GB
ab € 5,06*
Zubehör
Kingston Technology
DT100G3/32GB
ab € 6,31*
Zubehör
Kingston Technology
DT100G3/64GB
ab € 10,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG