Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic EEVFK1E102Q Kondensator Schwarz, Silber Festkondensator Zylindrische


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic EEVFK1E102Q Kondensator Schwarz, Silber Festkondensator Zylindrische
Panasonic EEVFK1E102Q Kondensator Schwarz, Silber Festkondensator Zylindrische
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29833903
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEVFK1E102Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Aluminium
Befestigungstyp
Oberfläche
Formfaktor
Zylindrische
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Belastbarkeit
1000000 nF
Spannung
25 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
12.5 mm
Höhe
13.5 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 105 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,625*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,778*
€ 0,92582
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,765*
€ 0,91035
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,625*
€ 0,74375
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.