Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Bit Collector Security Set


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Wiha Bit Collector Security Set
Wiha Bit Collector Security Set
Artikel-Nr.:
     820W-1739405
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     09393
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Gehäuse Robuste Box aus hochfestem Kunststoff. Auf Knopfdruck öffnet sich die Box automatisch. Griff Wiha SoftFinish® Mehrkomponenten-Griff, magnetisch, mit Bitaufnahme 1/4". Anwendung Bit-Kassette mit Bits für die gängigen Sicherheitsschrauben. Bits 25 mm Standard- und Torsions-Bits, TORX® Tamper Resistant, Tri-Wing®, Torq-Set®, Spanner, Sechskant Tamper Resistant. BLT_Bithalter Universalhalter, magnetisch.
Weitere Informationen:
Farbe
Handgrifffarbe
Black,Red
Gehäusefarbe
Schwarz/Rot
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
125 mm
Technische Details
Produkttyp
Set
Schraubendreher-Bits enthalten
Maulschlüssel, Dreiflüglig, Torx
Anzahl der Schraubendreher
1
Anzahl der bits
27 Stück(e)
Schraubendreher-Bits Größe
T8H T15H T20H T25H T27H T30H T40H 6 8 10 1 2 3 4 4 6 8 10 TR5/64 TR3/32 TR7/64 TR1/8 TR9/64 TR5/32
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, Bit (TORX TR), Bit TORX TR, Bit TORX Tamper Resistant, TORX TR Bit, TORX-Bit TR, TORX-Bit Tamper Resistant, Bit (Torq-Set), Bit Torq-Set, Torq-Set-Bit, Torsions-Bit Torq-Set, Bit (TriWing), Bit TriWing, TriWing-Bit, Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, Inbus-Schlüsselsatz, Inbusschlüsselsatz, Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz, Innensechskant-Bit-TR-Satz, Pozidriv-Bit-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Sicherungsschraube, Spanner-Bit-Satz, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, TORX TR Torsions-Bit, TORX Torsions-Bit Tamper Resistant, Torsions-Bit (TORX TR), Torsions-Bit TORX Tamper Resistant, TORX-Bit-Satz, TORX-Bit-TR-Satz, TORX-Schraubendreher-Satz, TORX-Stiftschlüssel-Satz, Torx-Schlüsselsatz, TORX-TR-Schraubendreher-Satz, Torq-Set Torsions-Bit, Torq-Set-Bit-Satz, Torsions-Bit (TriWing), Torsions-Bit TriWing, TriWing Torsions-Bit, TriWing-Bit-Satz, Einhebel-Verschlussgerät, Handumreifungsgerät, Kombispanner, Umreifungsgerät, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, wiha bit-satz, bit (torq-set®), steckschlüsselsatz 27 teilig
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
1
pro Satz
€ 6,90*
ab € 40,97*
€ 52,31*
16 Tage
unbekannt
pro Satz
€ 5,99*
ab € 51,72*
€ 64,52*
pro Satz
€ 4,90*
ab € 50,32*
€ 64,58*
15 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 54,48*
€ 68,29*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 55,39*
€ 69,05*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 52,31*
€ 62,25
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 51,22*
€ 60,95
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 49,66*
€ 59,10
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 46,82*
€ 55,72
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 44,06*
€ 52,43
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 40,97*
€ 48,75
pro Satz
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
7019SP210025
ab € 1,62*
Sonstiges
Wiha
7019SP204025
ab € 1,69*
Sonstiges
Wiha
7019SP206025
ab € 1,63*
Sonstiges
Wiha
7019SP208025
ab € 1,70*
Sonstiges
Wiha
7019TS410025
ab € 3,08*
Sonstiges
Wiha
7019TS406025
ab € 3,12*
Sonstiges
Wiha
7019TS408025
ab € 3,06*
Sonstiges
Wiha
7015TR010
ab € 1,65*
Sonstiges
Wiha
7015TR015
ab € 1,38*
Sonstiges
Wiha
7015TR020
ab € 1,28*
Sonstiges
Wiha
7015TR025
ab € 1,36*
Sonstiges
Wiha
7015TR030
ab € 1,31*
Sonstiges
Wiha
7015TR040
ab € 1,30*
Sonstiges
Wiha
71132
ab € 2,20*
Sonstiges
Wiha
28102
ab € 9,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.