Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bene 201200 Klarsichthülle Legal Polypropylen (PP)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bene 201200 Klarsichthülle Legal Polypropylen (PP)
Bene 201200 Klarsichthülle Legal Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29812519
Hersteller:
     Bene
Herst.-Nr.:
     201200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
Aktenhülle
Aktenhülle, genarbt
Zum Schutz von Unterlagen.

Genarbt

Oben und rechts offen

Mit Griefausschnitt zum leichteren Entnehmen und Einlegen von Dokumenten
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
Legal
Produktfarbe
Durchscheinend
Material
Polypropylen (PP)
Ausrichtung
Porträt
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Dicke
0.08 mm
Höhe
307 mm
Gewicht
10 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1076* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,17*
€ 19,24
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,43*
€ 18,36
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,52*
€ 17,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,30*
€ 17,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,65*
€ 16,24
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,64*
€ 16,23
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,73*
€ 12,77
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
47700002
ab € 0,1395*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4345000
ab € 10,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.