Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bene 206800 Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) Polypropylen (PP)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bene 206800 Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) Polypropylen (PP)
Bene 206800 Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     1375-126080403
Hersteller:
     Bene
Herst.-Nr.:
     206800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
Aktenhülle
Sichthülle, oben offen
Lochrandhülle zur Ablage im Ordner oder Ringbuch.

Glasklar

Oben offen

Universal-Lochung

Lochrand verstärkt
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
210 x 297 mm (A4)
Produktfarbe
Transparent
Material
Polypropylen (PP)
Ausrichtung
Porträt
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Dicke
0.1 mm
Höhe
302 mm
Gewicht
10 g
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 10,26*
€ 15,50*
2 Tage
16
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 10,75*
€ 15,82*
9 Tage
16
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 11,49*
€ 16,85*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 12,37*
€ 19,05*
1 Tag
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 13,20*
€ 19,83*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,50*
€ 18,45
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,26*
€ 18,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,23*
€ 16,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,92*
€ 16,56
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,29*
€ 15,82
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 12,96*
€ 15,42
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,26*
€ 12,21
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1026* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
47700002
ab € 0,1405*
Ähnlich
Leitz
47040000
ab € 0,18*
Ähnlich
Hamelin
100460990
ab € 14,57*
Ähnlich
Soennecken
1602
ab € 3,58*
Ähnlich
Soennecken
1603
ab € 3,01*
Ähnlich
Soennecken
1610
ab € 2,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.