Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Bithalter mit Handgriff, magnetisch, 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha Bithalter mit Handgriff, magnetisch, 1/4"
Wiha Bithalter mit Handgriff, magnetisch, 1/4"
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29751967
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     29463
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit-Hand-Halter
Bit-Handhalter
Bit-Schraubendreher
Bitschraubendreher
Griff Kurzer, ergonomischer Wiha SoftFinish® Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz. Anwendung Besonders geeignet zum Arbeiten an engen Stellen. Extra Mit Wiha KegelsenkerBits als Handentgrater einsetzbar. Bitaufnahme Aus rostfreiem Stahl, mit starkem Dauermagnet. Abtrieb Für Bits entsprechend DIN 3126, ISO 1173 Form C 6,3.
Weitere Informationen:
Farbe
Handgrifffarbe
Black,Red
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
57 mm
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Anzahl der Schraubendreher
1
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.