Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 89432 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut eSATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 89432 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut eSATA
DeLOCK 89432 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut eSATA
DeLOCK 89432 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut eSATA
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29733655
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89432
EAN/GTIN:
     4043619894321
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SATA Controller
Die Delock PCI Express Karte erweitert Ihren PC um zwei eSATA Ports. Sie können an die Karte verschiedene Geräte wie z. B. externe Gehäuse, Festplatten, DVD-Laufwerke etc. anschließen. Bei der Verwendung von mehr als einer HDD / SSD haben Sie die Möglichkeit, verschiedene RAID Level zu nutzen.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Zweck
PC
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
eSATA
Erweiterungskarte Standard
PCI 2.0
Anzahl eSATA-Anschlüsse
2
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Merkmale
Datenübertragungsrate (max)
6 Gbit/s
Native Command Queuing (NCQ)
Ja
RAID Level
0, 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.